※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
50486704
品番
EA109NC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-17
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
50
主な用途
塗装用