※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50486835
品番
EA109NC-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-24
軸径(Φmm)
3
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
50
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
50(W)×285(L)
ローラー径(Φmm)
14