※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50487088
品番
EA109NC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-5
軸径(Φmm)
6
サイズ
ミドル
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
170(W)×375(H)