※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
50.8mm( 5mm) ローラー刷毛セット(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50487894
品番
EA109ND-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-121
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
5
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
50.8
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
2
ローラー径(Φmm)
24