※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード50488104 品番EA109ND-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA109ND-133 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)50.8 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする