※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 冷却(制御機器)
エスコの ファンモータ
エスコの ファンモータ本体
80x 80mm/25mm(AC200V) ファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488287
品番
EA940DY-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DY-12
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
0.63(50Hz)/0.76(60Hz)
音圧レベル(dB)
30(50Hz)/33(60Hz)
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
27.5(50Hz)/38.3(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650(50Hz)/3100(60Hz)