※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA109ND-220用] 替ローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50488366 品番EA109ND-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
エスコ品番EA109ND-221 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)40 ローラーサイズ(mm)175 主な用途アール面、曲面塗装用 ローラー径(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする