※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
120x120mm/38mm(AC100V) ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50488594
品番
EA940DY-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA940DY-33
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)
40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)