※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
75mm ローラー刷毛ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50489102
品番
EA109NE-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-113
軸径(Φmm)
38
全長(mm)
340
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
75
ローラーサイズ(inch)
3
材質(ハンドル)
プラスチック