※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150mm ローラー刷毛ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50489163 品番EA109NE-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720
エスコ品番EA109NE-150 軸径(Φmm)38 サイズレギュラー 種類ハンドル 材質(軸)スチール ローラーサイズ(mm)150 ローラーサイズ(inch)6 材質(ハンドル)プラスチック ハンドル寸法(mm)150(W)×350(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする