※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

175mm(38mm) 交換用ローラー(粗目用/2本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50489224 品番EA109NE-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
エスコ品番EA109NE-1A 種類ローラー 毛丈(mm)40 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)175 主な用途水性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする