※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
225mm ローラー刷毛ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50489242
品番
EA109NE-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-225
軸径(Φmm)
38
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
225
ローラーサイズ(inch)
9
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
225(W)×350(L)