※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
75mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50489312
品番
EA109NE-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-301
軸径(Φmm)
38
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ウール
材質(軸)
スチール
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
75
主な用途
接着剤塗布用
材質(ハンドル)
プラスチック
ローラー径(Φmm)
52