※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50489337 品番EA109NE-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
エスコ品番EA109NE-302 軸径(Φmm)38 種類ローラーセット 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 材質(軸)スチール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途接着剤塗布用 材質(ハンドル)プラスチック ローラー径(Φmm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする