※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50489522 品番EA109NE-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
エスコ品番EA109NE-37A 種類ローラー 毛丈(mm)20 材質(ローラー部)アクリル 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)225 主な用途水性用、油性用 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする