※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
150mm( 6mm) ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50489696
品番
EA109NE-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-62
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
100(W)×360(L)
ローラー径(Φmm)
25