※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの コテバケ・ベンダー
250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50490274
品番
EA109NJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA109NJ-1
全長(mm)
250
種類
刷毛
毛丈(mm)
約10
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
アクリル
主な用途
隙間塗装用
毛色
白色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50490274
EA109NJ-1
50490308
EA109NJ-2
250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面)
エスコ
1個
¥
685
税込
¥
754
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)