※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50490457
品番
EA940LH-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,660
販売価格(税別)
¥
30,600
バスケットに入れる
規格
CAT6
エスコ品番
EA940LH-115
色
ブルー
ケーブル長(m)
15
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
爪折れ防止
あり