※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50490685
品番
EA109NW-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NW-100
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
9.5
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
230
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)