※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50490737
品番
EA109NW-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NW-110
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
9.5
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
230
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)