※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50490877 品番EA109NW-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720
エスコ品番EA109NW-21 種類ローラー 毛丈(mm)9.5 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)180 主な用途塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする