※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの エアコン洗浄部材
600mm ラジエータークリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491945
品番
EA109RA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
用途
網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番
EA109RA-1
全長(mm)
600
質量(g)
152
毛丈(mm)
約53
材質(ブラシ部)
馬毛
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
5×220