曜日別特売
HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはチタンになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670
HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670
HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670
HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670
HO009-009-0201-06 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50493670

アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50493670品番HO009-009-0201-06
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
レバーの種類ショートレバー色ブラック適合車種CB1300系(~2020年まで)つやありアジャスター色チタンカラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする