※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの パワーリレー
AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495113
品番
EA940MP-40E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
種類
パワーリレー
接点構成
4c
エスコ品番
EA940MP-40E
コイル定格電圧(V)
AC24
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A