※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの 一般リレー
AC200V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495786
品番
EA940MP-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
種類
一般リレー
接点構成
1c
エスコ品番
EA940MP-82
コイル定格電圧(V)
AC200/220
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC440/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A