タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50499138 品番-
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。
伸縮するので着用しやすくなっています。
夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。

全周(mm)約1200 黄緑+シルバー 用途警備、通勤通学、自転車乗車時など 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC 幅(mm)約40 サイズフリー 質量(g)約26
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50499138
2026-03-01
用途:
陸上夜間練習用
農・林・水産業

小学生が主なのでサイズも丁度良かった。
20本と数が多くてもまとめて届き助かりました。

2025-08-04
用途:
夜の散歩
自動車・二輪車・自転車関連業

変にバックルが付いてたりする物より軽くて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
50499138
2024-05-30
用途:
夜のウォーキング
教育・研究機関

安い!これに尽きます。十分に反射しているし、これでこの値段は非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50499138
2024-04-15
用途:
夜や早朝に散歩に出る時
その他業種

すごく激安なのに機能的に十分な商品で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50499138
2024-02-15
用途:
散歩時の安全確保に。
その他業種

車のヘッドライトの反射により、これまでより安全に歩行できるようになりました。

対象商品:
50499138
2023-08-20
用途:
散歩、徒歩移動

歩道の無い道を夜歩く時の安心感が違います。小さく畳めるのでよく着る服に忍ばせておきます。運転者としても、反射バンド、テープをつけている人は心理的に(アピールを感じて)より膨らんで通過します。コスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
50499138
2023-10-08
用途:
オートバイの緊急時用に

オートバイが故障等で停止した時の、夜間安全確保に購入しました。お手頃価格なので、二本をオートバイのシードバッグに入れています。

2021-08-30
用途:
散歩
製造業

良いところ…やすいので家族分揃えられる、ちゃんと明るい、とても軽い
良くないところ…私は特に問題ないですがけっこう短いです。長さ調節できないので、細身の方は大丈夫だと思いますが、体の大きな方にはきついかもしれません。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする