※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータ本体
400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50499733
品番
EA940MX-437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,820
販売価格(税別)
¥
86,200
バスケットに入れる
仕様
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番
EA940MX-437
質量(kg)
1.5
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)
三相:380〜480
定格入力電圧(V)
三相:380〜480(50/60Hz)
定格出力電流(A)
8
冷却方式
強制冷風
出力周波数(Hz)
0.2〜400
使用周囲温度(℃)
-10〜50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)
6100
モーター容量(kW)
3.7