ロールアップピアノ 49鍵盤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50500039 品番SMALY-PIANO-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

市販のイヤホン接続で周りを気にせず使用可能。ボリューム調整機能付き。乾電池でも使用可能(別売り)。弾けなくても楽しめるデモ曲機能搭載。スピーカー内蔵。

鍵盤数49 用途練習、音楽、演奏、トレーニング、キッズ、子供に。ロールアップピアノ、ピアノ、楽器、電子ピアノ、おもちゃ、キーボード、電子キーボードとして。 セット内容ロールアップピアノ49鍵盤本体×1 USB充電コード×1 ブラック 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鍵盤)720×125×9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×150×15 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする