曜日別特売
HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはブラックになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575
HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575
HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575
HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575
HO098-010-0204-01 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50500575

アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レバー色ブルー
アジャスター色ブラック
レバーの種類ショート
内容量1セット注文コード50500575品番HO098-010-0204-01
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
レバーの種類
ショート
レバー色
ブルー
適合車種
REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60)
つや
あり
アジャスター色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする