モンキー125用 ワイバンクラシックマフラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チタンポリッシュ 注文コード50501089 品番31283
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多数のマフラーを製作してきたノウハウを元に、モンキー125用のフルチタンのマフラーを製作。
全体のバランスを考慮し、サイレンサーの直径、長さをクラス最小にしました。
単気筒独特の排気音を活かすように触媒などを選定し、JMCA認定品でありながら迫力のあるサウンドを奏でます。

長さ(mm)サイレンサーボディ:300 質量(kg)1.5 チタンポリッシュ 直径(Φmm)サイレンサーボディ:85 騒音値(dB)排気騒音近似値:83、加速値:78 適合車種モンキー125 差込穴径(mm)50.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする