※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの コネクタ・コネクタ付ケーブル
エスコの 同軸コネクタ
F型プラグ[4Cケーブル用](2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50501587
品番
EA940P-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
種類
コネクタ
仕様
丸型
エスコ品番
EA940P-42
形状
ストレート
質量(g)
20
適合ケーブル
4Cケーブル用
結合方式
ねじ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ