※カラーバリエーション

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(305m) 注文コード 50502936 品番 UL1007 #26 ムラサキ
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 AWG26 難燃性VW-1 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.4 概算質量(kg/km)2.9 認定番号E192340 導体構成(本/mm)7/0.16 導体外径(Φmm)0.48 絶縁体外径(mm)1.28 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)140 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする