用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
色空
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
AWG22
難燃性VW-1
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9.1
認定番号E192340
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
絶縁体外径(mm)2.46
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50