※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 自動車用塗料
エスコの 耐熱/防錆塗料
エスコの 自動車用耐熱塗料
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50506207
品番
EA942A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
色
銀
用途
各種加熱設備、加熱機器に
エスコ品番
EA942A-1
タイプ
半ツヤ
耐熱温度(℃)
500
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性