ユニ・チャーム
Gディーナプロ300クッキングペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
シートサイズ(mm)
265×240(シートタイプ:150枚×2巻)
265×240(シートタイプ:150枚×2巻)
265×240(シートタイプ:150枚×2巻)
395×240(シートタイプ:150枚×2巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6袋×2ロール)
注文コード
50506759
品番
45460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高密度の天然パルプ不織布を使用したから、
たっぷり使える2倍巻!ぬれても丈夫!素早く吸収!
用途
拭き取り・水切り・油切りなど幅広い用途に使えて便利!
トラスコ品番
197-7403
色
白
質量(g)
826.1
タイプ
中サイズ
シートサイズ(mm)
265×240(シートタイプ:150枚×2巻)
パッケージサイズ(mm)
H280×W517×D389
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません