曜日別特売
EA942CH-46 420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) エスコ 50508718

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50508718品番EA942CH-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
2,350

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。

用途木工品、木製品、建物の木部等にライトオークエスコ品番EA942CH-46主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする