※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの はく離剤
100ml 塗装除去剤(ハード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50509542
品番
EA942DN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
主な用途
金属
用途
比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等)
エスコ品番
EA942DN-6
タイプ
ハード
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性