- 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 50509683

 

- 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 50509683
- 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 50509683
- 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 50509683
- 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 50509683
モノタロウ

肌調整用細目液状コンパウンド

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(700mL)注文コード50509683品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。
厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。

用途
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。
リキッドタイプ
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50509683
2024-06-13
用途: 塗装作業時
有限会社 オートゾーンクロス

塗装作業時 価格も 安く 仕上がりも 良く 満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 50509683
2022-03-18
用途: サーフボードポリッシュ
free force surfboardサービス業

今回初めて使わせてもらいました。サーフボードのポリッシュ作業ですが、キレも良く、ウールバフとの併用で800番、1000番の目消しができ、スポンジバフとの併用でほぼピカピカのフィニッシュくらいの艶が出せました。

2が参考にしています
対象商品 : 50509683
2021-12-20
用途: ポリエステル塗装にはこれがベスト!

素晴らしい! これまで様々な研磨剤を使用してきたが、ポリエステル塗装の磨きは大変な労力が必要でした。しかし、これは研磨力が素晴らしい!

対象商品 : 50509683
2022-10-24
用途: 塗装の磨き

安いしなかなかの使用感なので今はこれしか使っていません。リピートしてます

対象商品 : 50509683
2021-09-11
用途: 磨き上げ
サービス業

研磨の滑らかさや液体の粘度も固すぎず柔らかすぎずでパフに馴染み作業しやすくおすすめします。黒色やホワイトなど色のバリエーションがあるといいかも

対象商品 : 50509683
2023-07-19
用途: 塗装面のミガキ

同じ感じのいわゆる一流メーカーの品物とほとんど遜色ありません。少しの欠点はモノタロウの他のコンパウンドとボトルデザインがほぼ同じなので間違える事です。

対象商品 : 50509683
2020-04-19
用途: 車のボディ磨き
ローテック

半練り状で飛び散りが少なくて使いやすいです。
しかし、傷消しなどの用途には研磨剤が細かすぎて、消えません。
出来れば研磨剤の番数を表示して欲しいところですね。

3が参考にしています
対象商品 : 50509683
2022-06-24
用途: 中古車のキズ取り
カーネッツ八戸自動車・二輪車・自転車関連業

深いキズ取りに粗目のコンパウンドと思い購入してみました。仕上げ用のコンパウンドで磨き綺麗にキズが目立たなくなりました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする