※使用例

PミニDX-HB プラミニDX ハンドブレーキ付き 石川製作所 50509778 PミニDX-HB プラミニDX ハンドブレーキ付き 石川製作所 50509778

プラミニDX ハンドブレーキ付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50509778 品番PミニDX-HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適です。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。 走行音が静かな無音キャスター仕様です。

荷台寸法(mm)600×380 床面高さ(mm)135 質量(kg)6 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策あり(無音キャスター仕様) 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする