グリセリン入り圧力計

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50509997 品番 19-940-2170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。

圧力レンジ(MPa)0.0〜100.00 ケース形状A枠(立型つば無し) トラスコ品番828-0565 質量(g)200 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅 材質(株)ステンレス・スチール 最小目盛(MPa)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50509997
2024-01-06
用途:
油圧機器の圧力確認用

グリセリン入りで油圧ポンプ作動時の振動の影響も少なく、安定している。
口径が小さく、遠方からの視認性が低いのはやむを得ないところ。
耐久性に期待している。

2人が参考にしています
対象商品:
50510015
2024-03-04
用途:
圧力ポンプ
株式会社石橋興産 様

通常の圧力計と比較sると耐久性ほ比較にならないほど
あり、助かっていますy。

対象商品:
50509997
2024-05-21
用途:
圧力を測る場所にて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様 (製造業)

グリセリンが入っているのでとても使用しやすく助かりました。

2023-07-15
用途:
各種圧力確認用
その他業種

値段が国産メーカーの半額と、当初は品質も値段なりかと思ったら、とても良い商品でした。
エアー、水、蒸気、高圧水と色々な箇所に取り付けましたが、4年程で故障は無しです。
グリセリン入ですので、振動の有るところには特におすすめ。
振動のある蒸気用に、蒸気用の一般ゲージ(ほぼ同価の品)を取り付けたが一月も保たずに故障。
こちらのゲージは、同個所で4年間問題なく使用できております。
ゲージサイズが60Φだけなのが残念ですが、圧力レンジはそれなりにあるので、ゲージサイズが60でも問題無いのならお勧めです。

対象商品:
50510033
2022-03-27
用途:
機械のメンテナンス

洗浄機の圧力計として使用、グリセリン入りで針の振れもなく盤面もシンプルでとても見やすいと思います。
今回、圧力違い2種類購入しましたが機種に応じて使い分け予定です、

対象商品:
50510015
2021-01-28
用途:
交換
卸売・小売業

振動が有っても針がぶれず視認しやすい。
針の微動がないので長持しそう。

対象商品:
50510006
2021-08-01
用途:
自社製品の、圧力測定に使用します。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

値段、納期はっきりしていて、手配するのに安心です。

対象商品:
50510015
2020-05-24
用途:
エアコン真空器に使用
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のエアコン修理に出張用に購入。振動に強いグリセリン入りをお薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする