CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の その他汎用管継手
シリーズ264
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50511056
品番
10-264-6102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
50
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
仕様
被圧下で接続可能
トラスコ品番
818-9138
種別
ニップル
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
質量(g)
144
使用温度範囲(℃)
-30〜100
相手側取付サイズ
R1/4オネジ
最小破壊圧力(MPa)
150
ISO規格
ISO16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった