※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
ストレートブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(mm)
8
6.5
8
9.5
11
13
全長(m)
50
100
50
外径(mm)
12
10
12
13.5
16
18
最高使用圧力(MPa)
1.6
1.6
1.2
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50515177
品番
19-958-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
内径(mm)
8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン、ポリエステル繊維補強
外径(mm)
12
色
青
全長(m)
50
最高使用圧力(MPa)
1.6
トラスコ品番
114-3332
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
肉厚(mm)
2