※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の ブレードホース
ストレートブレードホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50515195
品番
19-958-1370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
内径(mm)
9.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン、ポリエステル繊維補強
外径(mm)
13.5
色
青
全長(m)
50
最高使用圧力(MPa)
1.6
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
114-3342
質量(kg)
5.2
使用温度範囲(℃)
-20〜60
肉厚(mm)
2