検圧ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50516017 品番 10-359-1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)63 材質本体:鋼鉄、キャップ材質:メタル シールテーパーねじ用フッ素樹脂シール ISO規格ISO15171-2規格 トラスコ品番818-9115 質量(g)64 相手側取付サイズRc1/4 使用温度範囲(℃)-20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする