CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の その他汎用管継手
検圧ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50516035
品番
10-359-1205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
63
材質
本体:鋼鉄、キャップ材質:プラスチック
シール
O-リング
ISO規格
ISO15171-2規格
トラスコ品番
818-9119
質量(g)
48
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜100