CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の その他汎用管継手
検圧ニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼鉄、キャップ材質:メタル
トラスコ品番
818-9120
注文コード
50516053
品番
10-359-1255
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
材質・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
63
材質
本体:鋼鉄、キャップ材質:メタル
シール
O-リング
ISO規格
ISO15171-2規格
トラスコ品番
818-9120
質量(g)
67
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜100