※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50516576
品番
EA942EK-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外
エスコ品番
EA942EK-26
色
ブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.4L
危険物の性状
非水溶性