ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7

(10件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50519045 品番 BV-7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ダブルシールド構造:内側に内蔵されたスモークシールドをヘルメットサイドのレバーで収納が可能。強い陽射し時など必要に応じて使用できます。内装は脱着式で洗えます。ベンチレーション機能。

パールホワイト サイズXL(60〜62cm未満) 規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
スクーターでの通勤に
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめとの事なので昭栄 アライはMを使っているがLを買って正解でしたがホールド性は余り良くなくおでこ周辺だけで(ひょっとしたら長時間かぶったら頭痛くなるかも)。ほほのホールド性も悪く高速道路での使用はどうかなと

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
50519036
2024-04-03
用途:
バイク乗車用
有限会社井戸囲 様

これから夏に向けて熱くなるので通気性のいいジェット型のヘルイメットに衣替えです。

対象商品:
50519045
2022-05-03
用途:
ツーリング

低価格ながらしっかりとした作り。インナーシールドも便利。コスパは極めて高いと思う。
ベンチレーションが若干弱いと思うが、それ以外は文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
50519106
2022-05-07
用途:
バイク移動中の保安
卸売・小売業

ヘルメットの使い勝手はいいと思うし、バイザーも使いやすくて気に入っています。
アゴ紐の長さ調整部品がゴム製で緩みやすく頻繁に調整する必要があるのが不便です。

4人が参考にしています
対象商品:
50519045
2022-06-14
用途:
カブのチョイノリに使ってます
ミシナ理容室 様

届いた当日に使用してみましたが、デザインはいいかと思います、シールドにゆがみが感じられます、バイザーの出し入れボタンが引っかからる感じがありますが、値段的に言っていい出来だと思います。

対象商品:
50519036
2022-05-28
用途:
通勤時
毛利板金工業所 様 (建設業・工事業)

LかMサイズか迷いましたが、やや小さめととのことでLサイズにして正解でした。スモークシールドの出し入れが少し固く感じました。

対象商品:
50519088
2020-11-22
用途:
原二走行

ZJ-2や3だと半キャップに近い感じがしたのでこちらにしました。頭囲54ですが、Mサイズで頭はぴったり。頬骨から下がタイトで被り辛くややきつい印象ですが、その分安心感があります。顔の小さい人には良いのかもしれません。被る時に広げて被っていますが、耐久性に響かないかやや不安。以前はバブルタイプのジェトヘルを被っていましたが、そこまでスピードを出さなくてもシールドを降ろさないと風の受け感が強かったのに、こちらは何故かシールドを降ろさなくても風の受け感が弱く感じます。バブルシールドのように下部に歪みがなく視認性は良いと思いますが、顔からの近さを感じます。インナーバイザーはサングラス不要で購入動機の一つです。杉下右京のような眼鏡をかけていますが、干渉しませんでした。ナビの音声を取るためにSBH82Dを使用していますが、耳まで覆うインナーキャップを被っていればヘルメットを脱ぐときだけやや面倒です。トータル安くて良い買い物をしたと感じています。都内在住ですが、火曜日に昼に注文、到着は翌水曜の16時前でした。余裕のある発注をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
50519036
2020-11-19
用途:
フルフェイスヘルメットを使えない時
サービス業

この手の廉価なヘルメットとしてはしっかりとした製品に感じました。かぶり心地は思ったよりも深めで他メーカーのLサイズと比較して周囲は大きめに感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする