MULTI-DEVICE マウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50520007 品番M585MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

M585マルチデバイスは高い能力を備え、2台のパソコン上でシームレスにナビゲーションしたり、
パソコン間でコピー&貼り付けを行ったりすることができます。
どんなに小さいディテールも、生産性を柔軟に高められるように設計されています。
非常に精確なスクロール、プログラム可能な5つのボタン、2年間の電池寿命、曲線的な快適形状、
レーザーグレードのトラッキング、および2種類の接続性(Bluetooth(R)または2.4 GHz Logicool UnifyingTM)

ボタン数7(チルト機能含む) センサーアドバンス オプティカル トラッキング ミッドグレイ 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 付属品Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) 仕様スクロールホイールあり、接続I/F:USB、【必要システム】Bluetooth必須:Bluetooth low energy テクノロジー、Windows®10以降、Windows 8、Mac OS X 10.10以降、Chrome OSTM、AndroidTM 5.0以降、Unifyingレシーバー必須:USBポートWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、インターネット接続(ソフトウェアダウンロード時)、USBポート セット内容ワイヤレスマウス、Unifyingレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 本体質量(g)101 接続方式無線 使用電池単三形乾電池×1本(本体装着済み) 解像度1000dpi 到達距離(m)約10(使用環境・状況によって異なる) 電池寿命最大24ヶ月(使用環境・状況によって異なる) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)103×64×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする