曜日別特売

MULTI-DEVICE マウス

MULTI-DEVICE マウス - ロジクール

M585マルチデバイスは高い能力を備え、2台のパソコン上でシームレスにナビゲーションしたり、
パソコン間でコピー&貼り付けを行ったりすることができます。
どんなに小さいディテールも、生産性を柔軟に高められるように設計されています。
非常に精確なスクロール、プログラム可能な5つのボタン、2年間の電池寿命、曲線的な快適形状、
レーザーグレードのトラッキング、および2種類の接続性(Bluetooth(R)または2.4 GHz Logicool UnifyingTM)

付属品
Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
仕様
スクロールホイールあり、接続I/F:USB、【必要システム】Bluetooth必須:Bluetooth low energy テクノロジー、Windows®;10以降、Windows 8、Mac OS X 10.10以降、Chrome OSTM、AndroidTM 5.0以降、Unifyingレシーバー必須:USBポートWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、インターネット接続(ソフトウェアダウンロード時)、USBポート
セット内容
ワイヤレスマウス、Unifyingレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
本体質量(g)
101
接続方式
無線
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
使用電池
単三形乾電池×1本(本体装着済み)
解像度
1000dpi
電池寿命
最大24ヶ月(使用環境・状況によって異なる)
ボタン数
7(チルト機能含む)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
103×64×40
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519998M585GPグラファイト
取扱い終了
50520007M585MGミッドグレイ
取扱い終了
返品不可
50520016M585RUルビー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする